髙千穂産業
ロケーティング・ロッド
ビニール管・金属管の空き管路探索で、MPL送信器に接続して使用します
最大通線距離は130mです。10mごとにマークがあります
先端のアースは不要です
仕様
挿入長表示:(目安)10m
長さ(m)
137
サイズ(mm)
ロケット:径6.2
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58617609
LDR
オープン
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください