パイロット
フリクションボール3スリム 05 パック入
使いやすく携帯性も向上したスリムな3色ボールペン
方式
スライドレバー式
インク色
黒・赤・青
ボール径(Φmm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58621136
PLKFBS60EF-PW
パールホワイト
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
58621145
PLKFBS60EF-L
ブルー
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
58621161
PLKFBS60EF-DMWD
モダンウッド
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
58621170
PLKFBS60EF-R
レッド
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
58621179
PLKFBS60EF-SP
ソフトピンク
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
58621188
PLKFBS60EF-DS
ダークシルバー
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
58621197
PLKFBS60EF-DBL
ブラックライン
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
58621206
PLKFBS60EF-DPMB
ピンクミラーボール
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
58621215
PLKFBS60EF-DFRG
フロストグリーン
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
58621231
PLKFBS60EF-DHGR
ヒートグラデーション
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
58621240
PLKFBS60EF-DGM
ガンメタル
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください