パイロット
フリクションボール4 パック入
「フリクションボール4」は、1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。
方式
スライドレバー式
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58621310
P-LKFB80EF-W
ホワイト
¥
800
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
58621319
P-LKFB80EF-LB
ライトブルー
¥
800
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
58621328
PKKFB80EF-P
ピンク
¥
800
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
58621337
P-LKFB80EF-CGD
シャンパンゴールド
¥
800
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください