パイロット
フリクションボールノックゾーン05 パック入
『フリクションボールノックゾーン』は、より濃い筆跡やインキ容量の増加を望むユーザーの声に応え、”濃く・長く”書ける次世代モデルの消せるボールペンです。
方式
クリップスライドノック式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58621030
P-LFBKZ50EF-FP
ファーストライトピンク
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
58621039
P-LFBKZ50EF-AB
オールタイムブラック
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
58621048
P-LFBKZ50EF-BBE
ブレークタイムベージュ
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください