曜日別特売

充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ

充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ - マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ - マキタ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

JIS規格に対応した左ネジモード搭載
・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす
最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。
・最適なアンビル寸法
アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
・充電式ならではの快適作業
エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。
・ホイールナット締付け時の3工程を効率化
各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。
・左ネジモード搭載
左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。
・スイッチ全速モード
トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。
・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)
バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。
・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
・防滴・防じん「アプト」
・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式
Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。
・その他特長
無段変速
正逆転切替
ブレーキ付
バッテリ保護回路
フック付
ソフトグリップ
部材を傷つけにくいハンマケースカバー
LEDライト(回転前点灯+残照機能)

用途※40Vmax本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.2電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1250回転数(min-1[回/分])0~1800(最速)、0~1100(高速)、0~700(中速)、0~500(低速)ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M36ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M27打撃数(min-1)0~2300(最速)、0~2000(高速)、0~1400(中速)振動3軸合成値(m/s2)13.91充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)内容量1台
関連資料:(4.65MB)
注意
※ 写真のバッテリ・ソケットは別販売品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58623446TW011GZ
65,900
49,980
値下げ
54,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする