充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZ

充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZ - マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZ - マキタ

大型自動車のタイヤ脱着に最適なロングアンビル仕様
JIS規格に対応した左ネジモード搭載
・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす
最大締付けトルク1,150N・m※1、最大緩めトルク1,700N・m※2と非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。
・最適なアンビル寸法
アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
高出力・高耐久・メンテナンスフリー
・充電式ならではの快適作業
エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。
・ホイールナット締付け時の3工程を効率化
各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。
・左ネジモード搭載
左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。
・防滴・防じん「アプト」
・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式
Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。
・その他特長
無段変速
正逆転切替
ブレーキ付
バッテリ保護回路
フック付
ソフトグリップ
部材を傷つけにくいハンマケースカバー
LEDライト(回転前点灯+残照機能)

締付け能力
普通ボルト:M12~M33
高力ボルト:M10~M24
用途※18V本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.1電圧(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×91×291角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1150振動3軸合成値(m/s2)14.21充電当たりの作業量M24(F10T)約210本(約2秒締付け時)(目安)内容量1台
注意
※ 写真のバッテリ・ソケットは別販売品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58623455TW1005DZ
61,300
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする