ストア・エキスプレス
木製システムレジ台 三方枠レジスタンド
質量(kg)
25
サイズ(cm)
幅60×奥行60×高さ90
耐荷重(kg)
天板:60 可動棚:20 /段
寸法(cm)
可動棚:幅55.4×奥行55cm 引き出し内寸:幅50.5×奥行37.5×高さ7.7cm 収納部内寸:幅55.4×奥行57.9×高さ49.7cm 台輪部:幅59.4×奥行55.6×高さ7cm 天板:30mm厚 棚厚:20mm
素材
木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
内容量
1台
注意
※【特記事項】可動棚×1枚付き 棚は6cm間隔で9ヶ所に取り付けできます。 引き出し:錠付き(鍵×2本付き) 底板グロメット付き アジャスター付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58623787
5214-624
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58623796
5214-625
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58623805
5214-626
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,756
~
/
税込
¥
3,032
~
北海道地方
数量1につき
¥
4,409
~
/
税込
¥
4,850
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,164
~
/
税込
¥
7,880
~
離島
数量1につき
¥
7,164
~
/
税込
¥
7,880
~