ストア・エキスプレス
木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm ホワイト
用途
【商品特徴】選べる棚割+ディスプレイできる小天板仕様。
種別
6分割タイプ
質量(kg)
58
サイズ(cm)
幅120×奥行60×高さ110
耐荷重(kg)
天板:60 小天板:10 可動棚:20/段
素材
木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
内寸(cm)
内寸:収納部/幅56.8×奥行57.9×高さ64.8 引き出し幅51.8×奥行38.8×高さ7.7 小天板:奥行20 天板:30厚 棚厚:20 台輪部:幅119.4×奥行55.9×高さ7
内容量
1台
注意
※【特記事項】可動棚×4枚付き 棚は6cm間隔で9ヶ所に取り付けできます。 引き出し錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き 底板グロメット付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58624101
2412-6056
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,700
/
税込
¥
6,270
北海道地方
数量1につき
¥
9,120
/
税込
¥
10,032
沖縄地方
数量1につき
¥
14,820
/
税込
¥
16,302
離島
数量1につき
¥
14,820
/
税込
¥
16,302