木製一体型レジ台 高耐荷重レジスタンド

木製一体型レジ台 高耐荷重レジスタンド - ストア・エキスプレス木製一体型レジ台 高耐荷重レジスタンド - ストア・エキスプレス木製一体型レジ台 高耐荷重レジスタンド - ストア・エキスプレス木製一体型レジ台 高耐荷重レジスタンド - ストア・エキスプレス木製一体型レジ台 高耐荷重レジスタンド - ストア・エキスプレス木製一体型レジ台 高耐荷重レジスタンド - ストア・エキスプレス木製一体型レジ台 高耐荷重レジスタンド - ストア・エキスプレス木製一体型レジ台 高耐荷重レジスタンド - ストア・エキスプレス
用途【商品特徴】自動釣銭機などの高荷重機材にも対応。 レジの向きに応じて、上段の棚を前後逆に設置することで配線の取り回し・収納機能の使い分けができます。質量(kg)28サイズ(cm)幅60×奥行70×高さ75耐荷重(kg)天板:100 可動棚:20寸法(cm)上部可動棚:幅55.4×奥行56.4cm 配線隠しカバー:高さ8cm 下部可動棚:幅55.4×奥行58.4cm 収納部内寸:幅55.6×奥行67.8×高さ50cm 台輪部:幅59.4×奥行65.8×高さ7cm 天板:30mm厚 棚厚:20mm素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板内容量1台
注意
※【特記事項】可動棚・配線隠しカバー用棚×各1枚付き 可動棚は上下6cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。 配線キャップ・コード穴付き アジャスター付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
586237262412-5150
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
586237352412-5160
オープン
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
586237512412-5170
オープン
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,080/税込¥2,288
北海道地方数量1につき¥3,550/税込¥3,905
沖縄地方数量1につき¥4,980/税込¥5,478
離島数量1につき¥4,980/税込¥5,478
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする