用途【商品特徴】選べる棚割+ディスプレイできる小天板仕様。種別6分割タイプ質量(kg)84色ラスティック柄幅(cm)180耐荷重(kg)60(天板)、10(小天板)、20/段(可動棚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部(右側):56.8×57.9×64.8、収納部(左側&中央):56.8×57.9×64.8、引き出し:51.8×38.8×7.7、台輪部:178.2×55.9×7高さ(cm)110素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板厚さ(cm)30(天板)、20(板厚)奥行き(cm)60、20(小天板)内容量1台