用途【商品特徴】バックカウンターや島什器として使えるように背面を化粧仕上げにしています。 配線キャップと底板グロメットが左右に付いているので、設置場所に応じてご使用いただけます。質量(kg)45サイズ(cm)幅120×奥行45×高さ90耐荷重(kg)120寸法(cm)引き出し内寸:幅51.8×奥行33.8×高さ9cm 収納部内寸:幅56.6×奥行40×高さ69.3cm 台輪部:幅119.4×奥行40.8×高さ7cm 天板:25mm厚 棚厚:20mm素材木製 強化コート紙貼り 天板・台輪:メラミン化粧板 背面化粧仕上げ内容量1台