シチズンQ&Q
シチズン クォーツ カラーウォッチ
用途
腕時計
電池寿命
約3年(注意書きをご確認ください)
防水仕様
10気圧
時間精度
平均月差±20秒
内容量
1本
注意
※商品にあらかじめ内蔵されている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。
※そのため、記載の電池寿命より短期間で切れることがございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
質量(g)
ケース外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58620585
V06A-017VK
バンド/ウレタン、ケース/合成樹脂、裏ぶた/ステンレス、風防/樹脂
約9
約24
約34
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
58620601
V31A-009VK
バンド/ウレタン、ケース/合成樹脂、裏ぶた/ステンレス、風防/樹脂
約12
約27
約40
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
58620610
V06A-018VK
バンド/ウレタン、ケース/合成樹脂、裏ぶた/ステンレス、風防/樹脂
約9
約24
約34
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
58620619
VS40-001
バンド/ウレタン、ケース/樹脂、裏ぶた/ステンレス、風防/樹脂
10.7
34
40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください