Panasonic(パナソニック)
20形 ライトバー シンプルセルコンひとセンサON/OFF 段調光切替タイプ
◆ひと(熱線)センサ付
◆1600 lmタイプ・昼白色・非調光
◆Ra83
電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
ランプ寿命
光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)
安定器
定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>
LED
昼白色
色(カバー)
ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58623489
NEL2100NNLE9
¥
26,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください