曜日別特売

アルウエッティBox-E?50枚入

アルウエッティBox-E?50枚入 - オオサキメディカルアルウエッティBox-E?50枚入 - オオサキメディカルアルウエッティBox-E?50枚入 - オオサキメディカルアルウエッティBox-E?50枚入 - オオサキメディカル

ボックスタイプのエタノール80%含浸綿です。
エタノール80%を脱脂綿に含浸させていますので、フタを開けるだけで素早く使用でき、持ち運びにも便利です。
4種類の入数、2種類のサイズから選べます。
脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。
開封日の記入により、衛生的な管理が可能です。

成分日本薬局方エタノール 83mL、日本薬局方精製水 適量 / 薬液100mL中規格4cm × 4cm 50枚入ケース入数(個)72医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1個(50枚)
注意
※血糖測定時に偽低血糖を示すことがあるため、消毒薬が十分に乾燥していることを確認し、測定を行ってください。
※開封後は、早めに使用してください。
※衣類につくと脱色、変色することがあるため注意してください。
※アルコール過敏症の方は医師又は薬剤師に相談してください。
※アルコール又は他の薬剤を注入して使用しないでください。また、脱脂綿を継ぎ足して使用しないでください。
※他の容器に入れ替えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5862728731089
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする