曜日別特売

アルウエッティ除菌シート?100枚入

アルウエッティ除菌シート?100枚入 - オオサキメディカルアルウエッティ除菌シート?100枚入 - オオサキメディカル

除菌に適した80%(76.9~81.4vol%)のエタノールを不織布に含浸させた、環境除菌ワイパーです。
エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。
容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。
頻繁に接触するベッド周りやドアの取っ手、テーブルなどの清拭に適しています。
環境にやさしく経済的な詰替用もあります。
取り出し口のフタや詰め替え用のパッケージには開封日記入欄があるため、油性ペンなどで開封日を記入することができ、衛生的な管理が可能です。
容器に”開封日シール(別売)”を貼って管理できます(シールは剥がせるため、詰め替えた際に貼り替えられます)。

用途複数の場所で、除菌が必要な時の持ち運びに適しています。成分エタノール、水規格14cm×20cm 100枚入素材レーヨン、ポリエステル内容量1個(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5862732172167
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする