アルウエッティ除菌シート?ワイド?320枚入

アルウエッティ除菌シート?ワイド?320枚入 - オオサキメディカルアルウエッティ除菌シート?ワイド?320枚入 - オオサキメディカル

除菌に適した80%(76.9~81.4vol%)のエタノールを不織布に含浸させた、環境除菌ワイパーです。
エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。
容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。
頻繁に接触するベッド周りやドアの取っ手、テーブルなどの清拭に適しています。
環境にやさしく経済的な詰替用もあります。
取り出し口のフタや詰め替え用のパッケージには開封日記入欄があるため、油性ペンなどで開封日を記入することができ、衛生的な管理が可能です。
容器に”開封日シール(別売)”を貼って管理できます(シールは剥がせるため、詰め替えた際に貼り替えられます)。

用途広範囲の除菌が求められる手術室や透析室などに適しています。成分エタノール、水規格14cm×28cm 320枚入素材レーヨン、ポリエステル内容量1個(320枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5862733072185
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする