NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカー

NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカー - 日東工業

プラグインユニット付サーキットブレーカ

用途I SAVER用分岐ブレーカ切替方式相・切替可能 / 電圧・切替可能フレーム【AF】100定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)75適合電線(mm2)max・60保護機能過負荷・短絡・モーター保護権用端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】圧着端子用 M8過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数2P2E適合圧着端子R5.5-8~CB60-8定格遮断容量(kA)(200VAC)5内容量1台
注意
※プラグインタイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58627235NE102CXPS2P75A
14,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする