曜日別特売

フェンスAA(木調) YS2型 (T-10)

フェンスAA(木調) YS2型 (T-10) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-10) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-10) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-10) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-10) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-10) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-10) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-10) - TOEX(LIXIL)

YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。
さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー
木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。

用途
T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。
フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。
T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。
現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。
コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
寸法【高さ】T-10
注意
※本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。
※ストレート継手は、柱1本につき上下各1個ずつ同梱されています。
※所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
※本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
※柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
※ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
※風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
586325108BCP03EH1枚エクリュアイボリー(EH)本体(T-10)パネル本体
92,400
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586325198BCP03QA1枚クリエラスク(QA)本体(T-10)パネル本体
92,400
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586325288BCP03RA1枚クリエモカ(RA)本体(T-10)パネル本体
92,400
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586325378BCP03SA1枚クリエダーク(SA)本体(T-10)パネル本体
92,400
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586325468BCP03WP1枚チェリーウッド(WP)本体(T-10)パネル本体
92,400
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586325558BCP03WQ1枚オーク(WQ)本体(T-10)パネル本体
92,400
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586325718BCP03WR1枚ラスティックオーク(WR)本体(T-10)パネル本体
92,400
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586328608BKM03EH1セットエクリュアイボリー(EH)柱A(T-10)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
10,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586328698BKM03QA1セットクリエラスク(QA)柱A(T-10)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
10,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586328788BKM03RA1セットクリエモカ(RA)柱A(T-10)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
10,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586328878BKM03SA1セットクリエダーク(SA)柱A(T-10)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
10,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586328968BKM03WP1セットチェリーウッド(WP)柱A(T-10)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
10,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586329058BKM03WQ1セットオーク(WQ)柱A(T-10)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
10,500
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586329218BKM03WR1セットラスティックオーク(WR)柱A(T-10)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
10,500
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586333508BCS67EH1セットエクリュアイボリー(EH)上下桟端部キャップセットA(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,400
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586333598BCS67QA1セットクリエラスク(QA)上下桟端部キャップセットA(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586333688BCS67RA1セットクリエモカ(RA)上下桟端部キャップセットA(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586333778BCS67SA1セットクリエダーク(SA)上下桟端部キャップセットA(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586333868BCS67WP1セットチェリーウッド(WP)上下桟端部キャップセットA(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,400
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586333958BCS67WQ1セットオーク(WQ)上下桟端部キャップセットA(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,400
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586334118BCS67WR1セットラスティックオーク(WR)上下桟端部キャップセットA(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,400
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586334208BCS72EH1セットエクリュアイボリー(EH)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,700
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586334298BCS72QA1セットクリエラスク(QA)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586334388BCS72RA1セットクリエモカ(RA)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586334478BCS72SA1セットクリエダーク(SA)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586334568BCS72WP1セットチェリーウッド(WP)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,700
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586334658BCS72WQ1セットオーク(WQ)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,700
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586334818BCS72WR1セットラスティックオーク(WR)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,700
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586339108BCS03EH1セットエクリュアイボリー(EH)コーナー継手A(T-10)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,800
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586339198BCS03QA1セットクリエラスク(QA)コーナー継手A(T-10)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586339288BCS03RA1セットクリエモカ(RA)コーナー継手A(T-10)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586339378BCS03SA1セットクリエダーク(SA)コーナー継手A(T-10)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586339468BCS03WP1セットチェリーウッド(WP)コーナー継手A(T-10)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,800
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586339558BCS03WQ1セットオーク(WQ)コーナー継手A(T-10)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,800
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586339718BCS03WR1セットラスティックオーク(WR)コーナー継手A(T-10)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,800
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586342608BCS46EH1セットエクリュアイボリー(EH)切詰端部カバーYS2型用縦桟左右各1本入
6,600
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586342698BCS46QA1セットクリエラスク(QA)切詰端部カバーYS2型用縦桟左右各1本入
6,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586342788BCS46RA1セットクリエモカ(RA)切詰端部カバーYS2型用縦桟左右各1本入
6,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586342878BCS46SA1セットクリエダーク(SA)切詰端部カバーYS2型用縦桟左右各1本入
6,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586342968BCS46WP1セットチェリーウッド(WP)切詰端部カバーYS2型用縦桟左右各1本入
6,600
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586343058BCS46WQ1セットオーク(WQ)切詰端部カバーYS2型用縦桟左右各1本入
6,600
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586343218BCS46WR1セットラスティックオーク(WR)切詰端部カバーYS2型用縦桟左右各1本入
6,600
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586346108BCT03EH1セットエクリュアイボリー(EH)コーナーポール(T-10)ポール、部品1セット入
590
499
549(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586346198BCT03QA1セットクリエラスク(QA)コーナーポール(T-10)ポール、部品1セット入
590
499
549(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586346288BCT03RA1セットクリエモカ(RA)コーナーポール(T-10)ポール、部品1セット入
590
499
549(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586346378BCT03SA1セットクリエダーク(SA)コーナーポール(T-10)ポール、部品1セット入
590
499
549(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586346468BCT03WP1セットチェリーウッド(WP)コーナーポール(T-10)ポール、部品1セット入
590
499
549(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586346558BCT03WQ1セットオーク(WQ)コーナーポール(T-10)ポール、部品1セット入
590
499
549(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586346718BCT03WR1セットラスティックオーク(WR)コーナーポール(T-10)ポール、部品1セット入
590
499
549(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586349608BCS11EH1セットエクリュアイボリー(EH)コーナー目隠しポールA(T-10)ポール、目隠し材2本、部品1セット入
4,500
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする