曜日別特売

フェンスAA(木調) YS2型 (T-6)

フェンスAA(木調) YS2型 (T-6) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-6) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-6) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-6) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-6) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-6) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-6) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-6) - TOEX(LIXIL)

YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。
さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー
木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。

用途
T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。
フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。
T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。
現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。
コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
寸法【高さ】T-6
注意
※本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。
※ストレート継手は、柱1本につき上下各1個ずつ同梱されています。
※所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
※本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
※柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
※ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
※風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全56種類を絞り込む
内容量
56種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
586323708BCP01EH1枚エクリュアイボリー(EH)本体(T-6)パネル本体
66,000
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586323798BCP01QA1枚クリエラスク(QA)本体(T-6)パネル本体
66,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586323888BCP01RA1枚クリエモカ(RA)本体(T-6)パネル本体
66,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586323978BCP01SA1枚クリエダーク(SA)本体(T-6)パネル本体
66,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586324068BCP01WP1枚チェリーウッド(WP)本体(T-6)パネル本体
66,000
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586324158BCP01WQ1枚オーク(WQ)本体(T-6)パネル本体
66,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586324318BCP01WR1枚ラスティックオーク(WR)本体(T-6)パネル本体
66,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586327208BKM01EH1セットエクリュアイボリー(EH)柱A(T-6)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,400
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586327298BKM01QA1セットクリエラスク(QA)柱A(T-6)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586327388BKM01RA1セットクリエモカ(RA)柱A(T-6)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586327478BKM01SA1セットクリエダーク(SA)柱A(T-6)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586327568BKM01WP1セットチェリーウッド(WP)柱A(T-6)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,400
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586327658BKM01WQ1セットオーク(WQ)柱A(T-6)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,400
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586327818BKM01WR1セットラスティックオーク(WR)柱A(T-6)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,400
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586330708BCS65EH1セットエクリュアイボリー(EH)上下桟端部キャップセットA(T-6)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
2,800
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586330798BCS65QA1セットクリエラスク(QA)上下桟端部キャップセットA(T-6)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
2,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586330888BCS65RA1セットクリエモカ(RA)上下桟端部キャップセットA(T-6)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
2,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586330978BCS65SA1セットクリエダーク(SA)上下桟端部キャップセットA(T-6)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
2,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586331068BCS65WP1セットチェリーウッド(WP)上下桟端部キャップセットA(T-6)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
2,800
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586331158BCS65WQ1セットオーク(WQ)上下桟端部キャップセットA(T-6)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
2,800
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586331318BCS65WR1セットラスティックオーク(WR)上下桟端部キャップセットA(T-6)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
2,800
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586331408BCS70EH1セットエクリュアイボリー(EH)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-6)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,100
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586331498BCS70QA1セットクリエラスク(QA)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-6)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,100
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586331588BCS70RA1セットクリエモカ(RA)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-6)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,100
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586331678BCS70SA1セットクリエダーク(SA)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-6)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,100
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586331768BCS70WP1セットチェリーウッド(WP)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-6)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,100
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586331858BCS70WQ1セットオーク(WQ)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-6)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,100
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586332018BCS70WR1セットラスティックオーク(WR)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-6)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,100
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586337708BCS01EH1セットエクリュアイボリー(EH)コーナー継手A(T-6)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,300
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586337798BCS01QA1セットクリエラスク(QA)コーナー継手A(T-6)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,300
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586337888BCS01RA1セットクリエモカ(RA)コーナー継手A(T-6)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,300
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586337978BCS01SA1セットクリエダーク(SA)コーナー継手A(T-6)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,300
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586338068BCS01WP1セットチェリーウッド(WP)コーナー継手A(T-6)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,300
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586338158BCS01WQ1セットオーク(WQ)コーナー継手A(T-6)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,300
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586338318BCS01WR1セットラスティックオーク(WR)コーナー継手A(T-6)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,300
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586341208BCS44EH1セットエクリュアイボリー(EH)切詰端部カバーYS2型用縦桟左右各1本入
5,700
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586341298BCS44QA1セットクリエラスク(QA)切詰端部カバーYS2型用縦桟左右各1本入
5,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586341388BCS44RA1セットクリエモカ(RA)切詰端部カバーYS2型用縦桟左右各1本入
5,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586341478BCS44SA1セットクリエダーク(SA)切詰端部カバーYS2型用縦桟左右各1本入
5,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586341568BCS44WP1セットチェリーウッド(WP)切詰端部カバーYS2型用縦桟左右各1本入
5,700
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586341658BCS44WQ1セットオーク(WQ)切詰端部カバーYS2型用縦桟左右各1本入
5,700
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586341818BCS44WR1セットラスティックオーク(WR)切詰端部カバーYS2型用縦桟左右各1本入
5,700
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586344708BCT01EH1セットエクリュアイボリー(EH)コーナーポール(T-6)ポール、部品1セット入
310
269
296(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586344798BCT01QA1セットクリエラスク(QA)コーナーポール(T-6)ポール、部品1セット入
310
269
296(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586344888BCT01RA1セットクリエモカ(RA)コーナーポール(T-6)ポール、部品1セット入
310
269
296(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586344978BCT01SA1セットクリエダーク(SA)コーナーポール(T-6)ポール、部品1セット入
310
269
296(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586345068BCT01WP1セットチェリーウッド(WP)コーナーポール(T-6)ポール、部品1セット入
310
269
296(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586345158BCT01WQ1セットオーク(WQ)コーナーポール(T-6)ポール、部品1セット入
310
269
296(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586345318BCT01WR1セットラスティックオーク(WR)コーナーポール(T-6)ポール、部品1セット入
310
269
296(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586348208BCS09EH1セットエクリュアイボリー(EH)コーナー目隠しポールA(T-6)ポール、目隠し材2本、部品1セット入
2,800
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする