曜日別特売

フェンスAA(木調) YS1型 (T-8)

フェンスAA(木調) YS1型 (T-8) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS1型 (T-8) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS1型 (T-8) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS1型 (T-8) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS1型 (T-8) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS1型 (T-8) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS1型 (T-8) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS1型 (T-8) - TOEX(LIXIL)

YS1型 横スリット<ゆらぎ>:木調ならではのゆらぎを表現したやさしさのあるデザインです。
さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー
木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。

用途
フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。
耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。
現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。
コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
寸法【高さ】T-8
注意
※本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。
※ストレート継手は、柱1本につき上下各1個ずつ同梱されています。
※所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
※本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
※柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
※ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
※風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全56種類を絞り込む
内容量
56種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
586302008BCN02EH1枚エクリュアイボリー(EH)フェンスパネル本体
74,500
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586302098BCN02QA1枚クリエラスク(QA)フェンスパネル本体
74,500
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586302188BCN02RA1枚クリエモカ(RA)フェンスパネル本体
74,500
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586302278BCN02SA1枚クリエダーク(SA)フェンスパネル本体
74,500
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586302368BCN02WP1枚チェリーウッド(WP)フェンスパネル本体
74,500
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586302458BCN02WQ1枚オーク(WQ)フェンスパネル本体
74,500
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586302618BCN02WR1枚ラスティックオーク(WR)フェンスパネル本体
74,500
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586304808BCS41EH1セットエクリュアイボリー(EH)切詰端部カバーYS1型用縦桟左右各1本入
6,100
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586304898BCS41QA1セットクリエラスク(QA)切詰端部カバーYS1型用縦桟左右各1本入
6,100
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586304988BCS41RA1セットクリエモカ(RA)切詰端部カバーYS1型用縦桟左右各1本入
6,100
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586305078BCS41SA1セットクリエダーク(SA)切詰端部カバーYS1型用縦桟左右各1本入
6,100
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586305168BCS41WP1セットチェリーウッド(WP)切詰端部カバーYS1型用縦桟左右各1本入
6,100
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586305258BCS41WQ1セットオーク(WQ)切詰端部カバーYS1型用縦桟左右各1本入
6,100
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586305418BCS41WR1セットラスティックオーク(WR)切詰端部カバーYS1型用縦桟左右各1本入
6,100
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586307608BKM02EH1セットエクリュアイボリー(EH)柱A(T-8)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,900
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586307698BKM02QA1セットクリエラスク(QA)柱A(T-8)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586307788BKM02RA1セットクリエモカ(RA)柱A(T-8)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586307878BKM02SA1セットクリエダーク(SA)柱A(T-8)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586307968BKM02WP1セットチェリーウッド(WP)柱A(T-8)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,900
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586308058BKM02WQ1セットオーク(WQ)柱A(T-8)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,900
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586308218BKM02WR1セットラスティックオーク(WR)柱A(T-8)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,900
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586311108BCS66EH1セットエクリュアイボリー(EH)上下桟端部キャップセットA(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,200
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586311198BCS66QA1セットクリエラスク(QA)上下桟端部キャップセットA(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586311288BCS66RA1セットクリエモカ(RA)上下桟端部キャップセットA(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586311378BCS66SA1セットクリエダーク(SA)上下桟端部キャップセットA(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586311468BCS66WP1セットチェリーウッド(WP)上下桟端部キャップセットA(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,200
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586311558BCS66WQ1セットオーク(WQ)上下桟端部キャップセットA(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,200
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586311718BCS66WR1セットラスティックオーク(WR)上下桟端部キャップセットA(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,200
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586311808BCS71EH1セットエクリュアイボリー(EH)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,400
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586311898BCS71QA1セットクリエラスク(QA)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,400
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586311988BCS71RA1セットクリエモカ(RA)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,400
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586312078BCS71SA1セットクリエダーク(SA)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,400
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586312168BCS71WP1セットチェリーウッド(WP)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,400
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586312258BCS71WQ1セットオーク(WQ)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,400
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586312418BCS71WR1セットラスティックオーク(WR)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,400
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586316008BCS02EH1セットエクリュアイボリー(EH)コーナー継手A(T-8)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,500
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586316098BCS02QA1セットクリエラスク(QA)コーナー継手A(T-8)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586316188BCS02RA1セットクリエモカ(RA)コーナー継手A(T-8)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586316278BCS02SA1セットクリエダーク(SA)コーナー継手A(T-8)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586316368BCS02WP1セットチェリーウッド(WP)コーナー継手A(T-8)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,500
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586316458BCS02WQ1セットオーク(WQ)コーナー継手A(T-8)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,500
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586316618BCS02WR1セットラスティックオーク(WR)コーナー継手A(T-8)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,500
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586318808BCT02EH1セットエクリュアイボリー(EH)コーナーポール(T-8)ポール、部品1セット入
440
379
417(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586318898BCT02QA1セットクリエラスク(QA)コーナーポール(T-8)ポール、部品1セット入
440
379
417(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586318988BCT02RA1セットクリエモカ(RA)コーナーポール(T-8)ポール、部品1セット入
440
379
417(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586319078BCT02SA1セットクリエダーク(SA)コーナーポール(T-8)ポール、部品1セット入
440
379
417(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586319168BCT02WP1セットチェリーウッド(WP)コーナーポール(T-8)ポール、部品1セット入
440
379
417(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586319258BCT02WQ1セットオーク(WQ)コーナーポール(T-8)ポール、部品1セット入
440
379
417(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586319418BCT02WR1セットラスティックオーク(WR)コーナーポール(T-8)ポール、部品1セット入
440
379
417(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586321608BCS10EH1セットエクリュアイボリー(EH)コーナー目隠しポールA(T-8)ポール、目隠し材2本、部品1セット入
3,600
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする