曜日別特売

フェンスAA(木調) YS3型 (T-6)

フェンスAA(木調) YS3型 (T-6) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS3型 (T-6) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS3型 (T-6) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS3型 (T-6) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS3型 (T-6) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS3型 (T-6) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS3型 (T-6) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS3型 (T-6) - TOEX(LIXIL)

YS3型(木調)(横スリット<板張り>):軽快で連続感のある板張調のデザインです。
さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー
木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。

用途
フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットBまたは上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。また、上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)を選択する場合は、コーナー部にも必要となりますので、コーナー1カ所につき1セット発注してください。
直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
※コーナー部にコーナー目隠しポールBを使用する場合は、コーナー継手B目隠し用を選択してください。
フェンス本体を切り詰める際は、YS3型、YR1型 フェンス本体切詰部品拾い出し表を参照し部品を発注してください。
コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
フェンスAA YS3型、YR1型以外のフェンスとは連結できません。
注意
※本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。
※ストレート継手は、柱1本につき上下各1個ずつ同梱されています。
※所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
※本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
※柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
※ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
※風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全70種類を絞り込む
内容量
70種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
寸法
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
586351708BCQ01EH1枚エクリュアイボリー(EH)本体【高さ】T-6パネル本体
57,600
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586351798BCQ01QA1枚クリエラスク(QA)本体【高さ】T-6パネル本体
57,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586351888BCQ01RA1枚クリエモカ(RA)本体【高さ】T-6パネル本体
57,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586351978BCQ01SA1枚クリエダーク(SA)本体【高さ】T-6パネル本体
57,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586352068BCQ01WP1枚チェリーウッド(WP)本体【高さ】T-6パネル本体
57,600
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586352158BCQ01WQ1枚オーク(WQ)本体【高さ】T-6パネル本体
57,600
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586352318BCQ01WR1枚ラスティックオーク(WR)本体【高さ】T-6パネル本体
57,600
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
586354508BKM06EH1セットエクリュアイボリー(EH)柱B【高さ】T-6上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
7,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586354598BKM06QA1セットクリエラスク(QA)柱B【高さ】T-6上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586354688BKM06RA1セットクリエモカ(RA)柱B【高さ】T-6上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586354778BKM06SA1セットクリエダーク(SA)柱B【高さ】T-6上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586354868BKM06WP1セットチェリーウッド(WP)柱B【高さ】T-6上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
7,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586354958BKM06WQ1セットオーク(WQ)柱B【高さ】T-6上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
7,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586355118BKM06WR1セットラスティックオーク(WR)柱B【高さ】T-6上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
7,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586357308BCS75EH1セットエクリュアイボリー(EH)上下桟端部キャップセットB【高さ】共通上下桟両端部4個入、取付・取扱説明書同梱
3,100
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586357398BCS75QA1セットクリエラスク(QA)上下桟端部キャップセットB【高さ】共通上下桟両端部4個入、取付・取扱説明書同梱
3,100
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586357488BCS75RA1セットクリエモカ(RA)上下桟端部キャップセットB【高さ】共通上下桟両端部4個入、取付・取扱説明書同梱
3,100
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586357578BCS75SA1セットクリエダーク(SA)上下桟端部キャップセットB【高さ】共通上下桟両端部4個入、取付・取扱説明書同梱
3,100
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586357668BCS75WP1セットチェリーウッド(WP)上下桟端部キャップセットB【高さ】共通上下桟両端部4個入、取付・取扱説明書同梱
3,100
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586357758BCS75WQ1セットオーク(WQ)上下桟端部キャップセットB【高さ】共通上下桟両端部4個入、取付・取扱説明書同梱
3,100
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586357918BCS75WR1セットラスティックオーク(WR)上下桟端部キャップセットB【高さ】共通上下桟両端部4個入、取付・取扱説明書同梱
3,100
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586360108BCS79EH1セットエクリュアイボリー(EH)上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)【高さ】T-6上下桟両端部4個入、パネル両端部10個入、取付・取扱説明書同梱
11,400
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586360198BCS79QA1セットクリエラスク(QA)上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)【高さ】T-6上下桟両端部4個入、パネル両端部10個入、取付・取扱説明書同梱
11,400
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586360288BCS79RA1セットクリエモカ(RA)上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)【高さ】T-6上下桟両端部4個入、パネル両端部10個入、取付・取扱説明書同梱
11,400
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586360378BCS79SA1セットクリエダーク(SA)上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)【高さ】T-6上下桟両端部4個入、パネル両端部10個入、取付・取扱説明書同梱
11,400
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586360468BCS79WP1セットチェリーウッド(WP)上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)【高さ】T-6上下桟両端部4個入、パネル両端部10個入、取付・取扱説明書同梱
11,400
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586360558BCS79WQ1セットオーク(WQ)上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)【高さ】T-6上下桟両端部4個入、パネル両端部10個入、取付・取扱説明書同梱
11,400
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586360718BCS79WR1セットラスティックオーク(WR)上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)【高さ】T-6上下桟両端部4個入、パネル両端部10個入、取付・取扱説明書同梱
11,400
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586362908BCS06EH1セットエクリュアイボリー(EH)コーナー継手B【高さ】共通上下各1組(60°~300°対応可能)
8,300
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586362998BCS06QA1セットクリエラスク(QA)コーナー継手B【高さ】共通上下各1組(60°~300°対応可能)
8,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586363088BCS06RA1セットクリエモカ(RA)コーナー継手B【高さ】共通上下各1組(60°~300°対応可能)
8,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586363178BCS06SA1セットクリエダーク(SA)コーナー継手B【高さ】共通上下各1組(60°~300°対応可能)
8,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586363268BCS06WP1セットチェリーウッド(WP)コーナー継手B【高さ】共通上下各1組(60°~300°対応可能)
8,300
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586363358BCS06WQ1セットオーク(WQ)コーナー継手B【高さ】共通上下各1組(60°~300°対応可能)
8,300
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586363518BCS06WR1セットラスティックオーク(WR)コーナー継手B【高さ】共通上下各1組(60°~300°対応可能)
8,300
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586365708BCS07EH1セットエクリュアイボリー(EH)コーナー継手B目隠し用【高さ】共通上下各1組(60°~300°対応可能)
8,300
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586365798BCS07QA1セットクリエラスク(QA)コーナー継手B目隠し用【高さ】共通上下各1組(60°~300°対応可能)
8,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586365888BCS07RA1セットクリエモカ(RA)コーナー継手B目隠し用【高さ】共通上下各1組(60°~300°対応可能)
8,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586365978BCS07SA1セットクリエダーク(SA)コーナー継手B目隠し用【高さ】共通上下各1組(60°~300°対応可能)
8,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586366068BCS07WP1セットチェリーウッド(WP)コーナー継手B目隠し用【高さ】共通上下各1組(60°~300°対応可能)
8,300
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586366158BCS07WQ1セットオーク(WQ)コーナー継手B目隠し用【高さ】共通上下各1組(60°~300°対応可能)
8,300
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586366318BCS07WR1セットラスティックオーク(WR)コーナー継手B目隠し用【高さ】共通上下各1組(60°~300°対応可能)
8,300
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586368508BCS54EH1セットエクリュアイボリー(EH)切詰用縦桟セットB【高さ】T-6縦桟、縦桟カバー各1本入
6,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586368598BCS54QA1セットクリエラスク(QA)切詰用縦桟セットB【高さ】T-6縦桟、縦桟カバー各1本入
6,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586368688BCS54RA1セットクリエモカ(RA)切詰用縦桟セットB【高さ】T-6縦桟、縦桟カバー各1本入
6,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586368778BCS54SA1セットクリエダーク(SA)切詰用縦桟セットB【高さ】T-6縦桟、縦桟カバー各1本入
6,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586368868BCS54WP1セットチェリーウッド(WP)切詰用縦桟セットB【高さ】T-6縦桟、縦桟カバー各1本入
6,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586368958BCS54WQ1セットオーク(WQ)切詰用縦桟セットB【高さ】T-6縦桟、縦桟カバー各1本入
6,800
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586369118BCS54WR1セットラスティックオーク(WR)切詰用縦桟セットB【高さ】T-6縦桟、縦桟カバー各1本入
6,800
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
586371308BCS18EH1セットエクリュアイボリー(EH)パネルキャップセットB【高さ】T-6パネル両端部10個入
1,900
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする