【名入れ】証書ファイル 高級布張風【紺】A

【名入れ】証書ファイル 高級布張風【紺】A - グランド印刷【名入れ】証書ファイル 高級布張風【紺】A - グランド印刷【名入れ】証書ファイル 高級布張風【紺】A - グランド印刷【名入れ】証書ファイル 高級布張風【紺】A - グランド印刷【名入れ】証書ファイル 高級布張風【紺】A - グランド印刷【名入れ】証書ファイル 高級布張風【紺】A - グランド印刷【名入れ】証書ファイル 高級布張風【紺】A - グランド印刷【名入れ】証書ファイル 高級布張風【紺】A - グランド印刷

布張風の表紙で高級感のあるファイルです。
タイトルや学校名などをシルク印刷してオリジナルの証書ファイルを製作できます。
卒業証書や卒園証書だけでなく表彰状や認定証など幅広くご利用いただけます。
印刷する色は金色・銀色からお選びいただけます。
8ヶ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応可能です。
ご注文後メーカーより仕上がりイメージ画像をお送りして、ご確認いただいた後製作にとりかかりますので安心です。

用途卒業、卒園、修了証、学位記、表彰状、感謝状、内定証書、認定証、合格証、卒団証書、証書、記念品材質PP、紙寸法(mm)ファイル:315×225タイプ布張/紺/A/10冊入数10冊適合寸法(mm)証書適合サイズ(片面):297×210~299×215、証書適合サイズ(見開き):420×297~430×299サービス分類名入れ内容量1セット(10冊)
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※印刷はシルク印刷です。箔押しではございませんのでご注意ください。
※商品の特性上、印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。印刷前でもメーカーでデザインを作成開始した時点でキャンセル料が発生する場合がございます。
※証書・写真等は付属しておりません。
※証書は同じ版サイズでもさまざまなサイズがあります。ご確認の上ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58628870atc005716-10
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする