【名入れ】証書ファイル 高級布張風【紺】A

【名入れ】証書ファイル 高級布張風【紺】A - グランド印刷【名入れ】証書ファイル 高級布張風【紺】A - グランド印刷【名入れ】証書ファイル 高級布張風【紺】A - グランド印刷【名入れ】証書ファイル 高級布張風【紺】A - グランド印刷【名入れ】証書ファイル 高級布張風【紺】A - グランド印刷【名入れ】証書ファイル 高級布張風【紺】A - グランド印刷【名入れ】証書ファイル 高級布張風【紺】A - グランド印刷【名入れ】証書ファイル 高級布張風【紺】A - グランド印刷

布張風の表紙で高級感のあるファイルです。
タイトルや学校名などをシルク印刷してオリジナルの証書ファイルを製作できます。
卒業証書や卒園証書だけでなく表彰状や認定証など幅広くご利用いただけます。
印刷する色は金色・銀色からお選びいただけます。
8ヶ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応可能です。
ご注文後メーカーより仕上がりイメージ画像をお送りして、ご確認いただいた後製作にとりかかりますので安心です。

用途卒業、卒園、修了証、学位記、表彰状、感謝状、内定証書、認定証、合格証、卒団証書、証書、記念品材質PP、紙寸法(mm)ファイル:315×225適合寸法(mm)証書適合サイズ(片面):297×210~299×215、証書適合サイズ(見開き):420×297~430×299サービス分類名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※印刷はシルク印刷です。
※商品の特性上、印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。印刷前でもメーカーでデザインを作成開始した時点でキャンセル料が発生する場合がございます。
※証書・写真等は付属しておりません。
※証書は同じ版サイズでもさまざまなサイズがあります。ご確認の上ご購入ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58629001atc005716-201セット(10冊×2パック)布張/紺/A/20冊20冊
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58629125atc005716-301セット(10冊×3パック)布張/紺/A/30冊30冊
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58629220atc005716-401セット(10冊×4パック)布張/紺/A/40冊40冊
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58629387atc005716-501セット(10冊×5パック)布張/紺/A/50冊50冊
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58629518atc005716-601セット(10冊×6パック)布張/紺/A/60冊60冊
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58629649atc005716-701セット(10冊×7パック)布張/紺/A/70冊70冊
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58629780atc005716-801セット(10冊×8パック)布張/紺/A/80冊80冊
オープン
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58629911atc005716-901セット(10冊×9パック)布張/紺/A/90冊90冊
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58630035atc005716-1001セット(10冊×10パック)布張/紺/A/100冊100冊
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする