SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル

SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル - SecuSTATIONSecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル - SecuSTATIONSecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル - SecuSTATIONSecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル - SecuSTATIONSecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル - SecuSTATIONSecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル - SecuSTATIONSecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル - SecuSTATIONSecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル - SecuSTATION
(1件のレビュー)

足元まで映せる2眼カメラ搭載。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。

用途外出先でもスマホで来客対応ができます。寸法(mm)55×34×165質量(g)264消費電力(W)最大2電源DC 5V/2A機能デイナイト機能対応最大解像度上部レンズ:2304×1296、下部レンズ:1920×1080検知距離(m)最長9防塵防水性能IP65スピーカー対応動作周囲温度(℃)-20~50動作湿度(%)90未満(結露無きこと)バッテリー容量(mAh)5200画素数上部レンズ:300万画素、下部レンズ:200万画素符号化方式G.711A映像圧縮方式H.264 H.265照射距離(m)(赤外線)最大10待機時間最長6カ月画角上部レンズ:水平104°垂直56°対角126°、下部レンズ:水平94°垂直54° 対角120°内蔵マイク対応録画方式動体検知/マニュアル/スケジュールストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)内容量1台
注意
※ご使用には必ずインターネット環境(Wi-Fi2.4GHz)とスマートフォンが必要です。
※直射日光が当たる場所にご設置された場合、動作温度範囲を超える可能性がございます。直射日光が当たらない場所への設置を推奨します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58628660SC-MJ75
34,180
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
58628669SC-MJ75-32GB
39,630
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
58628678SC-MJ75-64GB
45,080
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
58628687SC-MJ75-128GB
55,990
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 玄関などのドアホンの交換
製造業

家電量販店では見かけない機種でしたが、工場入り口のドアホンをこの製品に変えてみました。
チャイムの音が大きく騒音環境にある工場内でも来客を知ることができありがたい。
また、スマートホンで来訪者をチェックできるにもかかわらず、リーズナブルで、バッテリー式なので配線作業がなく、スムーズに交換することができました。
取り付けて半年ほど経ちますが、あまりなじみのない外観に、ドアホンとは気づかないのか、飛び込み営業の来訪者が減ったような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする