VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ(4mm)

VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ(4mm) - TP-LINKVIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ(4mm) - TP-LINKVIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ(4mm) - TP-LINKVIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ(4mm) - TP-LINK

昼夜問わずフルカラー撮影
2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ
高画質2MP&24時間フルカラー
LightProナイトビジョン
人物&車両の分類
スマート検知
SmartVidによる映像補正
マイク内蔵
IP67 防水・防塵性能
H.265+動画コーデック規格

仕様●DORI距離:【4mm】検知:59m、観察:25m、認識:12m、識別:6m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、距離(白色LED):30m、波長:850nm●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:メールアラート、アラートサーバーに送信、キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE給電対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●人物&車両の分析:なし●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3 & サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGI App・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool・VIGI PC Client●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps(G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なしセット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー材質金属製寸法(mm)169.8×74×74質量(kg)0.353タイプ単焦点レンズ電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸コネクター、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W保護等級IP67 防水・防塵性能保存温度(℃)-40~60(-40°F~140°F)レンジパン(水平):0°~360°・チルト:(垂直)0°~90°・回転:0°~360°最大解像度1920×1080視野【4mm】水平FOV:75.2°、直角FOV:40.8°、対角FOV:88.3°焦点距離(mm)4動作温度(℃)-30~60(-22°F~140°F)動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証シャッタースピード1/3~1/10000秒APIONVIF プロファイルS/TプロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS・FTP/SFTP・RTP・IPv4・IPv6・ARP・SMTP・SNMP各種認証CE・FCC・BSMI・VCCI・KC・NTRA画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IRアラームなしレンズマウントM12 P0.5対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降SNR値≧52dB内蔵マイク搭載(最大5mの範囲をカバー)オーディオ入力対応(内蔵マイク)オーディオ出力なしイメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)リセットボタンなしオーディオなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58640867InSight S325(4mm)
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする