RSVシリーズ 自動散水用電磁弁

RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 - CKDRSVシリーズ 自動散水用電磁弁 - CKDRSVシリーズ 自動散水用電磁弁 - CKDRSVシリーズ 自動散水用電磁弁 - CKD

金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。
弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。
耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。
パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。
流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。

用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)内容量1台
注意
※電磁弁コイル部が一時的に水没する程度であれば使用できますが、長期間水没、土中埋没する恐れのある場合には、水はけを考慮してください。(端子箱付コイルは水没不可)
※端子箱付は屋外・マンホール内は使用しないでください。
※垂直配管せざるを得ない場合には、IN 側を下にして配管してください。
※フィルタ点検時には、IN側制水弁を閉じ、手動操作ニードルを 1/2 回転ゆるめ圧力を低下させてから行なってください。再組立時には手で軽く締め付けてください。締付トルクの目安は 0.8 ~ 1.2Nmです。締め付けすぎると破損します。
※直射日光は避けてください。
全39種類を絞り込む
接続口径
39種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
接続
材質(ボディ)
駆動方式
作動圧力差範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58640885RSV-20A-210K-3M-AC24VRc3/4ねじ込み(Rc)青銅連続通電式(HP端子箱付)0.03~1
43,230
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
58640901RSV-25A-210K-3M-AC24VRc1ねじ込み(Rc)青銅連続通電式(HP端子箱付)0.03~1
49,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58640910RSV-25A-210K-3M-DC24VRc1ねじ込み(Rc)青銅連続通電式(HP端子箱付)0.03~1
49,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58640919RSV-32A-210K-3M-AC24VRc1 1/4ねじ込み(Rc)青銅連続通電式(HP端子箱付)0.03~1
65,670
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
58640928RSV-32A-210K-3M-DC24VRc1 1/4ねじ込み(Rc)青銅連続通電式(HP端子箱付)0.03~1
65,670
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
58640937RSV-40A-210K-3M-AC24VRc1 1/2ねじ込み(Rc)青銅連続通電式(HP端子箱付)0.03~1
69,740
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
58640946RSV-40A-210K-3M-AC200VRc1 1/2ねじ込み(Rc)青銅連続通電式(HP端子箱付)0.03~1
69,740
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
58640955RSV-40A-210K-3M-DC24VRc1 1/2ねじ込み(Rc)青銅連続通電式(HP端子箱付)0.03~1
69,740
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
58640971RSV-50A-210K-3M-AC24VRc2ねじ込み(Rc)青銅連続通電式(HP端子箱付)0.03~1
79,640
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
58640980RSV-50A-210K-3M-AC200VRc2ねじ込み(Rc)青銅連続通電式(HP端子箱付)0.03~1
79,640
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
58640989RSV-65A-210K-3M-AC24VRc2 1/2ねじ込み(Rc)青銅連続通電式(HP端子箱付)0.05~1
124,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58640998RSV-65A-210K-3M-AC100VRc2 1/2ねじ込み(Rc)青銅連続通電式(HP端子箱付)0.05~1
124,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58641007RSV-65A-210K-3M-AC200VRc2 1/2ねじ込み(Rc)青銅連続通電式(HP端子箱付)0.05~1
124,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58641016RSV-65A-210K-3M-DC24VRc2 1/2ねじ込み(Rc)青銅連続通電式(HP端子箱付)0.05~1
124,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58641025RSV-65A-210K-PRc2 1/2ねじ込み(Rc)青銅ラッチパルス信号式0.05~1
124,080
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
58641041RSV-80A-210K-AC100VRc3ねじ込み(Rc)青銅連続通電式0.05~1
123,970
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
58641050RSV-80A-210K-3M-AC24VRc3ねじ込み(Rc)青銅連続通電式(HP端子箱付)0.05~1
126,390
100,980
111,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
58641059RSV-80A-210K-3M-AC100VRc3ねじ込み(Rc)青銅連続通電式(HP端子箱付)0.05~1
126,390
100,980
111,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
58641068RSV-80A-210K-3M-AC200VRc3ねじ込み(Rc)青銅連続通電式(HP端子箱付)0.05~1
126,390
100,980
111,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
58641077RSV-80A-210K-3M-DC24VRc3ねじ込み(Rc)青銅連続通電式(HP端子箱付)0.05~1
126,390
100,980
111,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
58641086RSV-40F-210-AC24Vフランジ40フランジJIS 10K鋳鉄連続通電式0.03~1
68,640
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
58641095RSV-40F-210-3M-AC24Vフランジ40フランジJIS 10K鋳鉄連続通電式(HP端子箱付)0.03~1
71,060
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
58641111RSV-40F-210-3M-AC200Vフランジ40フランジJIS 10K鋳鉄連続通電式(HP端子箱付)0.03~1
71,060
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
58641120RSV-40F-210-3M-DC24Vフランジ40フランジJIS 10K鋳鉄連続通電式(HP端子箱付)0.03~1
71,060
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
58641129RSV-40F-210-Pフランジ40フランジJIS 10K鋳鉄ラッチパルス信号式0.03~1
70,840
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
58641138RSV-50F-210-AC24Vフランジ50フランジJIS 10K鋳鉄連続通電式0.03~1
79,750
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
58641147RSV-50F-210-3M-AC24Vフランジ50フランジJIS 10K鋳鉄連続通電式(HP端子箱付)0.03~1
82,170
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
58641156RSV-50F-210-3M-DC24Vフランジ50フランジJIS 10K鋳鉄連続通電式(HP端子箱付)0.03~1
82,170
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
58641165RSV-50F-210-Pフランジ50フランジJIS 10K鋳鉄ラッチパルス信号式0.03~1
81,950
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
58641181RSV-65F-210K-AC24Vフランジ65フランジJIS 10K青銅連続通電式0.05~1
168,410
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
58641190RSV-65F-210K-AC200Vフランジ65フランジJIS 10K青銅連続通電式0.05~1
168,410
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
58641199RSV-65F-210K-3M-AC24Vフランジ65フランジJIS 10K青銅連続通電式(HP端子箱付)0.05~1
170,830
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
58641208RSV-65F-210K-3M-DC24Vフランジ65フランジJIS 10K青銅連続通電式(HP端子箱付)0.05~1
170,830
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
58641217RSV-65F-210K-Pフランジ65フランジJIS 10K青銅ラッチパルス信号式0.05~1
170,610
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
58641226RSV-80F-210K-AC100Vフランジ80フランジJIS 10K青銅連続通電式0.05~1
179,190
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
58641235RSV-80F-210K-3M-AC24Vフランジ80フランジJIS 10K青銅連続通電式(HP端子箱付)0.05~1
181,610
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
58641251RSV-80F-210K-3M-AC200Vフランジ80フランジJIS 10K青銅連続通電式(HP端子箱付)0.05~1
181,610
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
58641260RSV-80F-210K-3M-DC24Vフランジ80フランジJIS 10K青銅連続通電式(HP端子箱付)0.05~1
181,610
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
58641269RSV-80F-210K-Pフランジ80フランジJIS 10K青銅ラッチパルス信号式0.05~1
181,390
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする