宮島化学工業
PP荷造りナワ
柔らかく軽いため作業性が良い
用途
農作物の収穫、出荷・荷造り、新聞や雑誌、古紙の結束など
材質
ポリプロピレン
色
白
長さ(m)
200
太さ(mm)
約200
内容量
1箱(20巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58652277
HC20020
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください