宮島化学工業
麻ひも
農作業・園芸
工作や手芸にも使える
環境にやさしい天然繊維
用途
一般包装、園芸用品
材質
ジュート
色
茶
長さ(m)
220
太さ(mm)
約1
内容量
1箱(60巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58652478
Y220
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください