曜日別特売

ツールワゴンボックス&PS

ツールワゴンボックス&PS - SK11ツールワゴンボックス&PS - SK11ツールワゴンボックス&PS - SK11ツールワゴンボックス&PS - SK11ツールワゴンボックス&PS - SK11ツールワゴンボックス&PS - SK11ツールワゴンボックス&PS - SK11ツールワゴンボックス&PS - SK11

丈夫で軽く、便利な機能が満載のツールワゴンです。
3段ボックスで収納力バツグンです。
トップにピッタリ重なるパーツストッカー付きで、小さなものの収納もまとめて解決します。
ボックスのフチには便利なcm目盛り付きです。
ワゴンは自在キャスター付きで移動もラクラクです。

用途工具類や各種パーツ、延長コード、エアホースの収納。仕様パーツストッカーは仕切15枚付きで、最大18分割材質ポリプロピレン質量(kg)ツールワゴン:4.3高さ(mm)755奥行(mm)295間口(mm)490段数3耐荷重(kg)ツールワゴン:30(1段あたり10)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーツストッカー:364×65×60(×3列)、ボックス:345×224×123外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーツストッカー:405×290×78引出しなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58652767STW-B490PS
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする