曜日別特売

小型強力ブロワ

小型強力ブロワ - 多摩電子小型強力ブロワ - 多摩電子小型強力ブロワ - 多摩電子小型強力ブロワ - 多摩電子小型強力ブロワ - 多摩電子

最大13万回転/分の強力なブラシレスモーターから最大風速36m/sの風速で効率的に作業ができます。
風量は3段階切替でターボボタンで必要な時にボタンを押している間だけ最大風量にできます。
洗車時の水滴も効率よく吹き飛ばしてくれるので拭き上げも楽々。
多機能ブロアファンとして、自動車各部、コンピュータ、キーボード、掃除機のスキマノズルが入りにくい隙間など様々な作業にエアーダスターとして使用できます。
LEDライト搭載で暗い隙間のゴミ、ホコリも見逃しません。風向き方向の目安にもなります。
コンパクトサイズで自動車のグローブボックスにも収まります。

用途洗車、掃除にセット内容ブロア本体、ワイドノズル、先端ノズル、クリーニングブラシ、ストラップ、USB-C to Aケーブル(30cm)本体寸法(mm)約70×138×33本体質量(g)約237風速(m/s)弱:9.5、中:19.5、強:30、ターボ:36バッテリー容量(mAh)4000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58643746TSK151K
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする