箱入りOPP袋 1000枚

箱入りOPP袋 1000枚 - 今村紙工箱入りOPP袋 1000枚 - 今村紙工箱入りOPP袋 1000枚 - 今村紙工箱入りOPP袋 1000枚 - 今村紙工箱入りOPP袋 1000枚 - 今村紙工箱入りOPP袋 1000枚 - 今村紙工箱入りOPP袋 1000枚 - 今村紙工箱入りOPP袋 1000枚 - 今村紙工
(1件のレビュー)

OPP袋を大量使用する際の袋の開封やかさばるストレスを解消した、簡単に取り出せる箱入りOPP袋です。

用途衣類・雑貨・書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP厚さ(mm)0.03透明入数(枚)1000内容量1箱(1000枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
箱寸法(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58653921BBOPP-N3【OPP袋】120×235長3145×260×105なし
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58653930BBOPP-N3T【OPP袋】120×235+40長3145×300×115あり
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
58653939BBOPP-A4【OPP袋】225×310A4250×340×105なし
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
58653948BBOPP-A4T【OPP袋】225×310+40A4250×380×115あり
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 封入作業

100枚単位などでの区切りがなく使用しにくかった。安価なので仕方がないのかもしれませんが結構立派な引出し付きの箱に入っています。
その箱は不要なので100枚x10袋か100枚毎に仕切りがある方が作業効率が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする