宮島化学工業
ナイロンテグス
コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
用途
額、POPボードの吊り紐
防鳥用に
材質
ナイロン
長さ(m)
50
内容量
1箱(100巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58652600
Y034
3号
約0.28
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58652609
Y035
5号
約0.37
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください