マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ

マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ - DAYTONA(デイトナ)マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ - DAYTONA(デイトナ)マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ - DAYTONA(デイトナ)マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ - DAYTONA(デイトナ)マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ - DAYTONA(デイトナ)マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ - DAYTONA(デイトナ)

カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる九本セットのミリサイズ六角レンチ。
片側は108度のショートタイプになっており、高さが出にくいため、奥まった狭い場所でも使いやすく設計。
さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。
サイズは1.5mmから10.0mmまで幅広く揃っており、バイクや機械のメンテナンスに便利です。

用途
カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(ミリ規格)
片側108度のショートタイプ設計で、奥まった狭所にも入りやすい形状
ボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応
バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5865380861384
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする