マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS ミリ

マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS ミリ - DAYTONA(デイトナ)マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS ミリ - DAYTONA(デイトナ)マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS ミリ - DAYTONA(デイトナ)マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS ミリ - DAYTONA(デイトナ)マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS ミリ - DAYTONA(デイトナ)マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS ミリ - DAYTONA(デイトナ)

カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる9本セットのミリサイズ六角レンチ。
誰でも扱いやすいL字型で、シンプルな形状が狭い場所のボルトにアクセスしやすくなっています。
さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。
サイズは1.5mmから10.0mmまで幅広く揃っており、バイクや機械のメンテナンスに便利です。

用途
カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(ミリ規格)
扱いやすいL字型で、狭い場所のボルトに簡単にアクセス
ボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応
バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5865382661387
1,700
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする