曜日別特売

アングルロック 六角レンチセット インチサイズ

アングルロック 六角レンチセット インチサイズ - DAYTONA(デイトナ)アングルロック 六角レンチセット インチサイズ - DAYTONA(デイトナ)アングルロック 六角レンチセット インチサイズ - DAYTONA(デイトナ)アングルロック 六角レンチセット インチサイズ - DAYTONA(デイトナ)アングルロック 六角レンチセット インチサイズ - DAYTONA(デイトナ)

持ち運びに便利な、折りたたみ式六角レンチセット。
1つのグリップに8本の六角レンチを収納できるコンパクト設計で、バラつかず持ち運べます。
握りやすいラバーグリップ仕様で、力をかけやすく安定した作業が可能。
レンチはアングルロック機能を備えており、角度をつけて固定できるため、狭い場所や奥まった箇所でも作業がしやすい構造です。
使用時のレンチの飛び出しを防止するロック機構付き。
アメリカンバイクなどの整備に対応します。

用途
折りたたみ式で持ち運びやすい、グリップ一体型の六角レンチセット(インチ規格)
アングルロック機能付きで角度を固定でき、狭い場所での作業に便利
ラバーグリップ仕様で握りやすく、力をかけやすい設計
工具がバラつかない収納設計で、携帯や保管もスムーズ
セット内容3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5865379961375
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする