SHIMADA
ムシ取りシート 300×600mm
飛翔昆虫用の大型粘着シートです。広い粘着面で一挙に補虫します。吊り下げ用のワンタッチフック付きで施工も簡単に行うことができます。
質量(g)
90、外箱:10000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×0.5×300、外箱:645×330×165
サイズ(mm)
粘着面:280×580
入数
外箱:5×20
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58658717
-
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください