オプション ライトセンシティブレンズ CAT.0

オプション ライトセンシティブレンズ CAT.0 - アリート(ariete)オプション ライトセンシティブレンズ CAT.0 - アリート(ariete)オプション ライトセンシティブレンズ CAT.0 - アリート(ariete)オプション ライトセンシティブレンズ CAT.0 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:14961-8KLS
光に反応し、透明から暗色へと自動的に色を調節するライトセンシティブレンズです
透過率:CAT.0 → CAT.1
色[カラー]:ライトセンシティブ
内容量[数量]:1枚
型番:14961
レンズカラー:ライトセンシティブ

ライトセンシティブレンズ色ライトセンシティブ型番14961可視光線透過率(%)CAT.0 → CAT.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5865550614961-8KLS
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする