スマホ型キッズカメラ

スマホ型キッズカメラ - Bluemakeスマホ型キッズカメラ - Bluemakeスマホ型キッズカメラ - Bluemakeスマホ型キッズカメラ - Bluemakeスマホ型キッズカメラ - Bluemakeスマホ型キッズカメラ - Bluemakeスマホ型キッズカメラ - Bluemakeスマホ型キッズカメラ - Bluemake

おもちゃじゃないから嬉しい!スマホのようなタッチパネルで操作するスマホ型キッズカメラ。180°回転するカメラで自撮りも可能、4800万画素(有効画素100万画素)のキレイな写真とFHD画質の動画撮影。
1000mAhのバッテリー内蔵、ゲームを14種内蔵しているから、ちょっとした暇つぶしにも使える。
本体は落下を保護するシリコンカバー付きで安心です。首にかけて持ち運べるネックストラップ付。

付属品本体、シリコンカバー、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書質量(g)93電源リチウムイオン充電池1000mAh DC5V1A※急速充電不可(充電時間2時間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×113×14有効画素数100万画素ズームデジタルズーム×2倍録画時間3(フル充電の場合)インターフェイスUSB Type-C(電源)、microSD(記録メディア)、3.5mmイヤホンジャックスクリーン2.8インチ液晶IPSタッチパネル記録メディアmicroSD 最大32GB記録画素数補間FHD:1088×1400@30fps、HD:720×960@30fps、VGA:480×640@30fps、QVGA:240×320@30fps再生可能ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真)、MP3(音楽)焦点距離30cm~10m内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58652916BM-100SKCブルー
オープン
7,254
7,979(税込)
4日以内出荷
58652925BM-100 SKDグリーン
オープン
7,254
7,979(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする