曜日別特売

電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル

電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル - KITO(キトー)

2速インバータ形は高速と低速に速度をコントロール可能で、低速での緩起動・緩停止や位置決め精度が向上しスムーズな作業を実現します。
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。
ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。
世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。

電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)仕様上フック式、巻上速度:IH質量(kg)28揚程(m)1.8定格荷重(kg)125内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(kg)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58655321ER2C001IH 揚程1.8m1251.8
387,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする