曜日別特売

制御箱

制御箱 - KITO(キトー)

非常停止用・走行用コンタクタと手元操作電圧24Vトランスを内蔵した走行用制御箱です。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
質量(kg)
走行モータ出力(kW)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
備考
電源(V)
操作電圧(V)
走行モータ出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58654551SBE2015SN7ブレーカなし3相200(50Hz/60Hz)・220(60Hz)AC240.63/0.75×2以下(50/60Hz)
48,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654560SBE2015SNB10ブレーカ付き3相200(50Hz/60Hz)・220(60Hz)AC240.63/0.75×2以下(50/60Hz)
70,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654569SBE2030SN8ブレーカなし3相200(50Hz/60Hz)・220(60Hz)AC241.25/1.5×2以下(50/60Hz)
55,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654578SBE2030SNB11ブレーカ付き3相200(50Hz/60Hz)・220(60Hz)AC241.25/1.5×2以下(50/60Hz)
82,300
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654587SBE2030SNZ8ブレーカなし3相400(50Hz/60Hz)・440(60Hz)AC241.25/1.5×2以下(50/60Hz)
60,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654596SBE2030SNZB11ブレーカ付き3相400(50Hz/60Hz)・440(60Hz)AC241.25/1.5×2以下(50/60Hz)
89,900
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654605SBH2008SN7ブレーカなし3相400(50Hz/60Hz)・440(60Hz)AC2000.34/0.4×2以下(50/60Hz)
47,800
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654621SBH2008SNB10ブレーカ付3相200(50Hz/60Hz)・220(60Hz)AC2000.34/0.4×2以下(50/60Hz)
70,800
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654630SBH2015SN7ブレーカなし3相200(50Hz/60Hz)・220(60Hz)AC2000.63/0.75×2以下(50/60Hz)
55,400
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654639SBH2015SNB10ブレーカ付き3相200(50Hz/60Hz)・220(60Hz)AC2000.63/0.75×2以下(50/60Hz)
89,200
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654648SBH2008S6ブレーカなし3相200(50Hz/60Hz)・220(60Hz)AC2000.34/0.4×2以下(50/60Hz)
34,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654657SBH2008SB9ブレーカ付3相200(50Hz/60Hz)・220(60Hz)AC2000.34/0.4×2以下(50/60Hz)
59,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654666SBH2015S6ブレーカなし3相200(50Hz/60Hz)・220(60Hz)AC2000.63/0.75×2以下(50/60Hz)
34,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654675SBH2015SB9ブレーカ付き3相200(50Hz/60Hz)・220(60Hz)AC2000.63/0.75×2以下(50/60Hz)
66,100
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654691SBH2030S6ブレーカなし3相200(50Hz/60Hz)・220(60Hz)AC2001.25/1.5×2以下(50/60Hz)
50,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654700SBH2030SB9ブレーカ付き3相200(50Hz/60Hz)・220(60Hz)AC2001.25/1.5×2以下(50/60Hz)
86,100
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする