曜日別特売

インバータ

インバータ - KITO(キトー)

クレーン始動時に電気的に緩やかな加速、停止時の緩減速を行い、荷振れを抑制。
用途に応じてブレーカ付き制御箱も選択可能。
インバータには端末減速停止用端子、ブザー用端子付。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
質量(kg)
走行モータ出力(kW)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
操作電圧(V)
走行モータ出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58654709INE2008N103相200(50Hz/60Hz)・220(60Hz)AC240.34/0.4×2以下(50/60Hz)
239,600
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654718INE2008NB103相200(50Hz/60Hz)・220(60Hz)AC240.34/0.4×2以下(50/60Hz)
260,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654727INE2015N113相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)AC240.63/0.75×2以下(50/60Hz)
260,200
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654736INE2015NB113相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)AC240.63/0.75×2以下(50/60Hz)
287,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654745INE2030N123相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)AC241.25/1.5×2以下(50/60Hz)
297,100
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654761INE2030NB123相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)AC241.25/1.5×2以下(50/60Hz)
329,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654770INR2008N123相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)AC2000.34/0.4×2以下(50/60Hz)
126,600
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654779INR2008NB123相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)AC2000.34/0.4×2以下(50/60Hz)
143,900
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654788INR2015N133相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)AC2000.63/0.75×2以下(50/60Hz)
136,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654797INR2015NB133相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)AC2000.63/0.75×2以下(50/60Hz)
150,100
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654806INR2030N143相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)AC2001.25/1.5×2以下(50/60Hz)
143,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654815INR2030NB143相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)AC2001.25/1.5×2以下(50/60Hz)
165,300
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654831INR2060N353相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)AC2001.25/1.5×4以下(50/60Hz)
520,000
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58654840INR2060NB353相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)AC2001.25/1.5×4以下(50/60Hz)
555,900
449,800
494,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする