Apple社正規認定品 iPhone専用カラビナ付きサーチタグ

Apple社正規認定品 iPhone専用カラビナ付きサーチタグ - HACApple社正規認定品 iPhone専用カラビナ付きサーチタグ - HACApple社正規認定品 iPhone専用カラビナ付きサーチタグ - HACApple社正規認定品 iPhone専用カラビナ付きサーチタグ - HACApple社正規認定品 iPhone専用カラビナ付きサーチタグ - HAC

これでうっかりさんも安心!?Apple製品に搭載の「探す」アプリと連動して、サーチタグをつけた鍵やカバンを地図上に位置表示します。離れた場所から位置を探知可能。カバンの置き忘れや盗難対策、お子様の居場所を知りたい時など幅広く活躍してくれますよ。さらにアプリからの操作でサーチタグ本体のアラームを鳴らしたり、置き忘れ防止に使える通知機能など便利な機能も搭載。さっと着脱できるカラビナ型で使い勝手バツグンです。

セット内容本体、ドライバー1本材質亜鉛合金・鉄・アクリル・合皮質量(g)約45備考本製品はiPhone専用です。Androidスマートフォンでは使用できません。電源(V)CR2032 3リチウムボタン電池(テスト電池付き)対応機種iOS14.5以上を搭載したiPhone寸法(cm)キーリング込み幅3×奥行1×高さ10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58652995HAC-4719
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする