KITO(キトー)
電気チェーンブロック単相 キトーセレクト
家庭用電源で使える汎用タイプ。
小容量でも抜群のパワーとスピード。
使いやすさを凝縮した小形ホイスト。
安全性と耐久性を最優先に設計。
仕様
巻上速度:ST(2速)
質量(kg)
20
電源(V)
単相100(50Hz/60Hz)
揚程(m)
15
内容量
1台
注意
※TSG結合(フック掛け):トロリハンドチェーンが巻上機本体に干渉する為ご使用いただけません
※TSP結合(フック掛け):建築現場仕様は上フックが回転し、ケーブルが絡まる為ご使用いただけません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58655339
ED06ST 揚程15m
60
¥
196,170
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58655348
ED10ST 揚程15m
100
¥
196,170
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません