THULE
THULE ルーフキャリア取付キット
THULE THKIT5420です。
ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
仕様
●プロテクションシート品番:331-1(別売り)●ロック品番:付属
幅(mm)
バー取り付け前後:719
型式
UKXYT / UKXYA
最大積載量(kg)
75
有効幅(mm)
スクエアバー時アタッチメント取付:1071
適合車種
シーライオン7
年式
R7/4~
内容量
1セット(4個)
注意
※Thule製品は日本正規輸入品ですので最長5年保証が適用されますが、ベースキャリア、アタッチメントともにThule製であることが条件となります。他社製のベースキャリアに装着された場合は保証適用外ですのでご注意ください。
※なお、Thule製品には保証書は添付されておりません。お送りいたしますお買い上げ明細書および輸入代理店より発行され、お付けしてお送りする「保証書入れ」が保証の証明となりますので大切に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58651166
KIT5420
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください