フジテックス
FXカーゴ カゴ台車850×650用スチール製中間棚
両サイドのフックをカゴ台車本体に設置することで、ご利用いただけます。
用途
カゴ台車(5313225001)用オプション
850×650用
質量(kg)
8
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
774×520
耐荷重(kg)
150
内容量
1枚
関連資料:
(0.16MB)
注意
※かご台車に取り付ける際は棚板が重いの手を挟んだり、人体に落とす事の無いようご注意ください。 かご台車本体を折り畳んだ状態で、かご台車本体の側面に中間棚をかける場合は必ずかご台車本体向かって左側の固定されている面にかけてください。背面や内側に織り込む面に中間棚をかけると、かご台車の折り畳んだ底板の重量と中間棚の重量が片面に集中する為倒れやすくなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58653056
5493225011
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません