SHIMADA
ハエとりリボン
天井などから吊り下げておくだけで、とまったハエをしっかり捕らえるリボン状の粘着トラップ。
レトロな製品ですが、実力は確かです。
場所はとらずに設置可能 強力粘着剤採用 安心安全
質量(g)
個装:72
内箱:800
外箱:10,000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個装:78×172×23
内箱:80×175×255
外箱:270×370×495
内容
120(内箱10入×12)
入数
5
内容量
1個(5巻)
注意
※ハエなどの駆除目的による設置以外、通常の用途を逸脱したご使用はおやめください。
※付属の押しピンでケガをしないよう、十分ご注意ください。
※本品の使用により、お身体に何らかの異常を感じた場合は医師にご相談ください。また、受診の際には、本品のパッケージをご持参いただくことをおすすめします。
※著しい低温あるいは高温多湿となる場所では、粘着力または捕獲力の低下が見られる場合があります。
※品質と性能が低下する恐れがありますので、直射日光や著しい高温、高湿度または製品が凍結するような極低温にさらされる場所での保管および使用は避けてください。
※害虫捕獲後の本体は、通常の可燃ごみとして廃棄してください。また、押しピン(金属)の廃棄については、各自治体の規程に従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58658681
-
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください