ゴールドS

ゴールドS - ペンギンワックスゴールドS - ペンギンワックス

クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。
シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。
乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。

用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性内容量1缶
注意
※ボディ面が焼けて熱い時には使用しないでください。また、塗布したまま長時間おきますと、ムラを残すことがありますので、注意ください。
※メタリックには使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像5865399111091缶(4L)480mL
5,370
4,998
5,498(税込)
当日出荷
本体画像6850572121101缶(18L)2160mL
18,870
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする