曜日別特売

ボーダー壁紙

ボーダー壁紙 - リリカラボーダー壁紙 - リリカラボーダー壁紙 - リリカラボーダー壁紙 - リリカラボーダー壁紙 - リリカラボーダー壁紙 - リリカラボーダー壁紙 - リリカラボーダー壁紙 - リリカラ

ボーダー壁紙

用途1本10m巻本売り商品長さ(m)10内容量1本
注意
※両端を化粧断ちしておりますのでそのままご使用いただけます。
全17種類を絞り込む
幅(cm)
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
機能
防火性能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58658148LL691210.5防かび準不燃 (防火種別:2-3)
4,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
58658157LL691313.5消臭、抗菌、防かび不燃 準不燃 (防火種別:1-4)
5,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
58658166LL691413.5消臭、抗菌、防かび不燃 準不燃 (防火種別:1-4)
5,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
58658175LL691510.5防かび準不燃 (防火種別:2-3)
4,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
58658191LL691611防かび不燃 準不燃 (防火種別:1-4)
4,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
58658200LL691711防かび不燃 準不燃 (防火種別:1-4)
4,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
58658209LL691811防かび不燃 準不燃 (防火種別:1-4)
4,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
58658218LL69199.5防かび準不燃 (防火種別:2-3)
3,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
58658227LL692012防かび不燃 準不燃 (防火種別:1-4)
4,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
58658236LL692112防かび不燃 準不燃 (防火種別:1-4)
4,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
58658245LL692212防かび不燃 準不燃 (防火種別:1-4)
4,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
58658261LL692312防かび不燃 準不燃 (防火種別:1-4)
4,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
58658270LL692412防かび不燃 準不燃 (防火種別:1-4)
4,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
58658279LL692511防かび準不燃 (防火種別:2-3)
4,400
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
58658288LL692613.5抗菌、防かび不燃 準不燃 (防火種別:1-4)
4,700
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
58658297LL692713.5抗菌、防かび不燃 準不燃 (防火種別:1-4)
5,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
58658306LL692816防かび不燃 準不燃 (防火種別:1-4)
5,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする