リリカラジョイナー平面用

リリカラジョイナー平面用 - リリカラ

リリカラジョイナー平面用 シルバー

用途取付が簡単な壁面用の見切り材、ジョイント部分が美しく仕上がります。長さ(mm)1400幅(mm)6高さ(mm)3.7色(柄)シルバー素材ABS樹脂内容量1本
注意
※取付には別途アタッチメントが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5865834990304
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする