宮島化学工業
PP標識ロープ
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
強度があり縛りやすい
用途
イベント、工事現場などの立ち入り禁止区域の目印に!
材質
ポリプロピレン
色
黄/黒
長さ(m)
50
太さ(mm)
約8
内容量
1箱(30巻)
注意
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください
※幼児や子供の手の届かないところに保管してください
※保管は直射日光を避け、涼しいところにおいてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58652067
BR805
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください